10000 produits
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
puissance du système: 167 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 24800 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 134 W
flux lumineux utile: 17800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 145 W
flux lumineux utile: 26910 lm
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 43000 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 235 W
flux lumineux utile: 34952 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6400 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.7 W
flux lumineux utile: 5246 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
nombre de lampes/modules: 6
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 33450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 128 W
flux lumineux utile: 20000 lm