10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5650 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 170.4 lm/W
flux lumineux utile: 5964 lm
puissance du système: 204.8 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 33410 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 108 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 11563 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 205 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
1ere tension de sortie: 96...144 V
protégé contre les courts-circuits: Oui
finition du raccordement électrique: fiche
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10922 lm
puissance du système: 144.9 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 26840 lm
puissance du système: 165.8 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm