10000 produits
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 26161 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 32231 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 105 W
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 100
puissance du système: 150 W
puissance de lampe acceptée: 100...150 W
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 122 lm/W
flux lumineux utile: 14400 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 14500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur crépusculaire
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 16113 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 218 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4100 lm
































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF ELL.40K - GWS4422AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496653&type=small)