10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 134 lm/W
flux lumineux utile: 34000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 6930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.3 W
flux lumineux utile: 90 lm
puissance du système: 73 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
puissance du système: 47 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8500 lm
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2775 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 850 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG.HLO ASI.30K - GWS4424BC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424BC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887549747&type=small)