10000 produits
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3870 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 146.2 lm/W
flux lumineux utile: 14765 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7630 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4330 lm
flux lumineux utile: 7322 lm
longueur: 1712 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 56465 lm
puissance du système: 98 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 98 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 153 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 14200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 19800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm