10000 produits
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6238 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8109 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5626 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4180 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 185.3 lm/W
flux lumineux utile: 18340 lm
puissance du système: 72.4 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 13420 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 124.4 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 18800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 17800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 2
nombre de contacts de commande: 2
diamètre du connecteur: 20 mm
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 192.7 lm/W
flux lumineux utile: 11370 lm


































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.57K - GWS4222BC857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222BC857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887379475&type=small)