10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 34930 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 7100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 2060 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 11430 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 4440 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1232 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1.16 W
flux lumineux utile: 129 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 6650 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2350 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.40K - GWS4120AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378456&type=small)