10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6930 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance du système: 115 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 13700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.7 W
flux lumineux utile: 5246 lm
puissance du système: 296 W
efficacité lumineuse: 138 lm/W
flux lumineux utile: 40740 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2010 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance du système: 105 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 19200 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 140.6 lm/W
flux lumineux utile: 16844 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2.79 W
flux lumineux utile: 374 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2.37 lm


























![Performance in Lighting - SMART[4] HB WALL/CEILING-MOUNT.FIX.KIT - GWL1927](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1927_PHOTOHD_2.jpg?ts=1733187838079&type=small)