10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 23500 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 18873 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 7800 lm
puissance du système: 162 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 25500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11000 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 162 W
flux lumineux utile: 13700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 143 W
flux lumineux utile: 18300 lm
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 8101 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7250 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 48...48 W
indice de protection (IP): IP20