10000 produits
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
efficacité lumineuse: 128.71 lm/W
flux lumineux utile: 26000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 6440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 194 W
flux lumineux utile: 25550 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 13125 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 165.3 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 26840 lm
puissance du système: 104.9 W
efficacité lumineuse: 190 lm/W
flux lumineux utile: 19920 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 7300 lm
longueur: 240 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22859 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 78 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 220...240 V
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1600 lm


































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90° 30K - GWS4120AP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351485&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI ARR.30K - GWS4221AA830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AA830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410759&type=small)