10000 produits
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 13903 lm
puissance du système: 268 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 37300 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1845 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 8600 lm
matériau du boîtier/corps: acier



















![Performance in Lighting - SMART[4] KIT STAFFA 4M RAL 7035 - GWL1945](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1945_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109391980&type=small)