10000 produits
puissance du système: 170 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: chrome
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5560 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 94 W
flux lumineux utile: 4740 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10.6 lm
flux lumineux utile: 7869 lm
puissance du système: 256 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 152 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 6660 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6795 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16036 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 218 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46.2 W
flux lumineux utile: 4323 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20600 lm
puissance du système: 640 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 90000 lm
























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO 90° 40K - GWS4221BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496174&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF HLO 90° 57K - GWS4422BP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422BP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439392&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF UL 90° 57K - GWS4420GP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420GP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887631528&type=small)








![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF 90° 57K - GWS4422AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887352094&type=small)