10000 produits
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 7500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.8 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8000 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: autre
commande via Bluetooth: Non
puissance du système: 136 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2660 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5160 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3880 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2370 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: surveillance centralisée
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP67