10000 produits
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 185.3 lm/W
flux lumineux utile: 18340 lm
puissance du système: 170.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 7300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3120 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 174 W
flux lumineux utile: 23914 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 48...48 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 68 W
efficacité lumineuse: 133.6 lm/W
flux lumineux utile: 11586 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1000 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 60° 30K - GWS4120AH830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AH830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887437958&type=small)