10000 produits
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 137 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5120 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 11000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6048 lm
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: 80 °
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6000...6000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3200 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF ASI.30K - GWS4222AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746051&type=small)