10000 produits
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6930 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18400 lm
température de couleur: 4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 275 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2860 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 171.4 lm/W
flux lumineux utile: 16970 lm
- Copie
- Copie
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 278 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4530 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6110 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 174 W
flux lumineux utile: 23914 lm
longueur: 300 mm
matériau: aluminium
couleur: aluminium
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
matériau du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm