10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 52 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 98 lm/W
flux lumineux utile: 14400 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 31000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9680 lm
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 26910 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 13400 lm
puissance du système: 296 W
efficacité lumineuse: 134 lm/W
flux lumineux utile: 39400 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21500 lm
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 34930 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 14200 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 390 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 90° 30K - GWS4220AP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887379196&type=small)