10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance du système: 187 W
efficacité lumineuse: 187 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 178.9 lm/W
flux lumineux utile: 6261 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2836 lm
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 24640 lm
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 7200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 20000 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF 60° 40K - GWS4222AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378938&type=small)