10000 produits
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 17800 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 122 lm/W
flux lumineux utile: 23600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22556 lm
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2420 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 20560 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 38300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 33450 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm






















![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4222BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608801&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.DALI HLO 60° 57K - GWS4423BH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4423BH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608922&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HT 90° 40K - GWS4120CP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120CP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887745249&type=small)






![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ATEX ARR.57K - GWS4120FA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120FA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351421&type=small)