10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4150 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 14 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 2
pour diamètre externe de câble: 7.5...9 mm
nombre de contacts de commande: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1680 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 144 W
flux lumineux utile: 21547 lm
puissance du système: 111 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 16738 lm
puissance du système: 153 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 28000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 44 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2270 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6950 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 147 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 21356 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 9300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
- Copie
- Copie
hauteur/profondeur d'encastrement: -300 mm
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 136 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO ASI.30K - GWS4221BC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887521925&type=small)