10000 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3752 lm
puissance du système: 102 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 198 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 97.4 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 17010 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.7 W
flux lumineux utile: 5210 lm
puissance du système: 97.1 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 16910 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3800 lm
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 226 W
flux lumineux utile: 32204 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ATEX 90° 40K - GWS4120FP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120FP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378512&type=small)