10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4025 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2624 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 38
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 3900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37.6 W
flux lumineux utile: 3454 lm
puissance du système: 54 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 9400 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 102 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 296 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 38440 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5650 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 35171 lm









































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.DALI HLO 90° 40K - GWS4423BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4423BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410674&type=small)