10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1280 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3120 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 27588 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3340 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5350 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 16900 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2260 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1930 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 15500 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 13700 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39200 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 30400 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 2
nombre de contacts de commande: 2
diamètre du connecteur: 20 mm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ELL.40K - GWS4420AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351741&type=small)






![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO 30° 40K - GWS4421BF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421BF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887549132&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90° 57K - GWS4120AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887409843&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 30° 40K - GWS4424AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746299&type=small)