10000 produits
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 17010 lm
puissance du système: 97.4 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 117 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25540 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 4
nombre de contacts de commande: 4
diamètre du connecteur: 20 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5160 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3962 lm
puissance du système: 253.1 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 88 W
flux lumineux utile: 15270 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7525 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 168 lm/W
flux lumineux utile: 10300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 6900 lm












































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ASI.40K - GWS4120AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887686779&type=small)