10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3350 lm
puissance du système: 158 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 154 W
flux lumineux utile: 19557 lm
puissance du système: 256 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 15200 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 19000 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 134.9 lm/W
flux lumineux utile: 23489 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 123 lm/W
flux lumineux utile: 6200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1670 lm
flux lumineux utile: 3188 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 178.9 lm/W
flux lumineux utile: 6261 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3002 lm


























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF UL 90° 40K - GWS4420GP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420GP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410702&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI 30° 40K - GWS4221AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887687815&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.DALI HLO 90° 30K - GWS4223BP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4223BP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439256&type=small)





![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO 60° 40K - GWS4221BH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410464&type=small)