10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1443 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
puissance du système: 97 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 136 lm/W
flux lumineux utile: 19780 lm
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 6800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 14200 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 53243 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4899 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
- Copie
- Copie
largeur: 0 mm
diamètre: 72 mm
hauteur: 59 mm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 56465 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5600 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.30K - GWS4120AQ830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AQ830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887717645&type=small)