10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 78 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5050 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 106 lm/W
flux lumineux utile: 15800 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 15500 lm
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 29 W