10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
longueur: 1443 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167.4 W
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9680 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 7100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance du système: 97 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 800 lm
longueur: 1607 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 33 W
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W

































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG ELL.57K - GWS4424AQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718554&type=small)