10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 25600 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 64 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 114 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 13600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39200 lm



































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO 30° 57K - GWS4421BF857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421BF857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887688307&type=small)