10000 produits
longueur: 1850 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 45 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 348 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 13300 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 31 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP66


























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF ARR.40K - GWS4422AA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887521641&type=small)