10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 1276 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 57 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76.4 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 782 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 17 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 82 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 84 W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 7863 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium