10000 produits
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 54 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 38879 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1392 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 10774 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium