10000 produits
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 7100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167.4 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3870 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 66 W
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
longueur: 666 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 14 W
























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.57K - GWS4120AQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887548659&type=small)