10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 126.7 lm/W
flux lumineux utile: 30113 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5050 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4080 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 66 W
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
longueur: 1443 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W