10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6400 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 172.4 lm/W
flux lumineux utile: 17070 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 305 W
flux lumineux utile: 44413 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 172.1 lm/W
flux lumineux utile: 31670 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1595 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h