10000 produits
puissance du système: 276 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 48300 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 104 lm/W
flux lumineux utile: 13300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2050 lm