10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 7250 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 36800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 1310 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 123 lm/W
flux lumineux utile: 6400 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HACCP ELL.57K - GWS4421HQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421HQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439737&type=small)