10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
- Copie
- Copie
longueur: 1440 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6155 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 13400 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W