10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 51300 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 118 lm/W
flux lumineux utile: 23800 lm
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7490 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 13680 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 112 lm/W
flux lumineux utile: 14400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1898 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6300 lm