10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 690 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 11 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 204.8 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3350 lm