10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 3459 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 15200 lm
longueur: 666 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 14 W
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 174.8 lm/W
flux lumineux utile: 32170 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55.8 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 33 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm


























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.DALI 30° 40K - GWS4223AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4223AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746119&type=small)