10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 78 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 170.7 lm/W
flux lumineux utile: 23550 lm
- Copie
- Copie
longueur: 600 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 13 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1307 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 54 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm