10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 147 lm/W
flux lumineux utile: 18400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 86.3 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 79 W
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 68 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2010 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2000 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M S.A.ON/OFF HACCP ELL.57K - GWS4220HQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220HQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439532&type=small)