10000 produits
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
longueur: 1007 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 41 W
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 66 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 900 lm