10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 9995 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 10998 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 2520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 204.8 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
indice de protection (IP): IP66