10000 produits
longueur: 1007 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 41 W
longueur: 1295 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 41 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 16800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3000 lm