10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 750 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 11 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73.6 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7400 lm
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium