10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 46 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
longueur: 666 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 14 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1872 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 12400 lm