10000 produits
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 750 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 9 W
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 195.6 lm/W
flux lumineux utile: 11540 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1310 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 210 W
flux lumineux utile: 20200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2259 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6680 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12400 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 1576 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 75 W
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W