10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1490 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5990 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 112 lm/W
flux lumineux utile: 20600 lm
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4150 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 50 W
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 88 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm